Zinkspray
Zinkspray
ZNSPR-METALL-400ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Sehr guter Korrosionsschutz
- Selbst bei leichten Beschädigungen wird das Metall aktiv geschützt
- Über 100 Stunden Salzsprühbeständigkeit (DIN 50021 SS)
Sehr gute Hafteigenschaften auf blankem Metall
Sehr gute Punktschweißeigenschaften
Nicht als Haftgrund für PU-, MS-Polymer- und Hybrid-Dichtmassen geeignet.
Nicht mit anderen Lacken überlackieren
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html
Erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 18:
- Qualitätsstufe 3
Datenblätter(X)
Zur optischen Aufwertung, Ausbesserung und zum Schutz vor Korrosion von metallischen Oberflächen.
Die optimale Verarbeitungstemperatur ist bei 15°C – 25°C
Inhalt | 400 ml |
Chemische Basis | Nitroalkydale |
Farbe | Zink |
Aushärtezeit min. | 25 min |
Durch-/Aushärtungsbedingung | Raumtemperatur |
Aushärtezeit max. | 24 h |
Beständigkeit im Salzsprühtest | 500 h |
Temperaturbeständigkeit max. | 200 °C |
Staubtrockenzeit | 20 min |
Trockenschichtdicke (erster Kreuzgang) | 50 µm |
Staubtrockenzeit Bedingung | bei 20°C |
Zinkgehalt im Trockenfilm | 91,55 % |
Zinkanteil im Lack | 65 % |
Schichtdicke | 60 µm |
Überstreichbar/Überlackierbar | Ja |
Grifffestigkeit Bedingung | abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke |
Untergründe mit guter Haftung | Eisenmetalle, Zinkbleche, Verzinkter Stahl, Stahl, Metall |
Punktschweißbar | Ja |
Gitterschnitt | GT 0-1 |
Grifffestigkeit min./max. | 20 min-20 min |
Gitterschnitt Bedingung | nach DIN 53151 |
Beständigkeit im Salzsprühtest Bedingung | bei 50 µ Trockenschichtdicke |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | frostfreie Lagerung, keine Sonneneinstrahlung |