Edelstahlpflegespray
Edelstahlpflegespray
EDSTPFLEG-SPR-400ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Pflegende, cremige Emulsion mit reinigender Wirkung
- Schmutz-, Putz- und Wischstreifen sowie fettige ölige Fingerabdrücke werden gründlich entfernt
- Anwendung auf senkrechter Fläche möglich
Nicht auf heiße Flächen sprühen und nicht in der prallen Sonne anwenden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Reinigende Pflegeemulsion für metallische Oberflächen
Groben Schmutz zuvor mit Edelstahlkraftreiniger entfernen. Auf trockene Fläche aufsprühen, mit weichem Tuch polieren und gründlich abwischen.
Chemische Basis | Medizinisches Weißöl mit Syntheseölen |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Weiß |
pH-Wert | 10,2 |
Dichte | 0,855 g/cm³ |
Biologisch abbaubar | Ja |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Inhalt | 400 ml |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!