Geruchsentferner

Geruchsentferner
GERUCHENTF-500ML

Art.-Nr. 089313920

EAN 4038898479987

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Geruchsentferner

Art.-Nr. 089313920
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
Neutralisiert unangenehme Gerüche in Textilien

Für fast alle Textilien geeignet


  • Universell einsetzbar

  • Hinterlässt keine Rückstände

  • Keine Fleckenbildung

  • Farblos


Speziell ausgewählte Rohstoffkombination


  • Schnelle und dauerhafte Wirkung

  • Geruchsmoleküle werden nicht wie Raumerfrischungsprodukte überdeckt, sondern auf natürliche Art restlos entfernt


Fein zerstäubende Handsprühflasche


  • Gleichmäßige, feine und flächendeckende Benetzung der Oberfläche ohne sie zu durchnässen

  • Sehr kurze Trocknungszeit

  • Schnelle Anwendung


AOX-frei

Hinweis

Bei wasserempfindlichen Textilien (z.B. Seide) sind Vorversuche erforderlich. Nicht für Leder und Wildleder geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Neutralisiert alle unangenehmen Gerüche wie z.B. Zigarettenrauch, Schweiß-, Tier-, Moder- und Küchengerüche, die im Kfz-Innenraum, Fahrerkabinen, auf Polstermöbeln, Teppichen, Gardinen und Bekleidungen entstehen können.

Anleitung

1. Auf die zu behandelnde Oberfläche aus ca. 30 cm zerstäuben, bis das Gewebe leichtfeucht ist.


2. Nach dem Trocknen des Gewebes ist der Geruch beseitigt.


3. Bei stärkerer Geruchsintensität den Vorgang wiederholen.

Inhalt

500 ml

Gebinde

Sprühflasche

Geruch/Duft

Parfümiert

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Wasser, Seife und Glykole

pH-Wert / Bedingung

8 / bei 20°C

Dichte / Bedingung

1 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

AOX-frei

Ja

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen