Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Konstruktionsklebstoff MS-Spiegelkleber

Konstruktionsklebstoff MS-Spiegelkleber
KONSTKLEBST-MS-SPIEGEL-HELLGRAU-290ML

Art.-Nr. 0893226101
EAN 4065233014336
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Konstruktionsklebstoff auf MS-Polymer-Basis für hohe Belastungen
  • Hohe Anfangshaftung

  • Dauerelastisch

  • Hervorragende Haftung auf Metall, Glas, Keramik und Kunststoff

  • Gebrauchsfertig, einfach anzuwenden

  • Geruchslos, umweltfreundlich

  • Alterungs- und witterungsbeständig

  • Überlackierbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Für die Flächenverleimung von Hartkunststoffplatten, Sperrholz, Furnier und Hartfaserplatten gegenseitig oder mit Holzspanplatten, Schichtholz, MDF, usw. Durch die thixotrope Zusammensetzung eignet der Kleber sich sehr gut für vertikale Verleimungen und poröse Untergründe. Für die Verleimung von Kork, Leder, Karton, flexible Schäume, Bekleidungsmaterialien usw. gegenseitig oder mit Holzplanplatten, Schichtholz, Beton, Stein, Metallen, Aluminium usw.

Anleitung

Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Fett und Öl sein. Haftet auf verschiedenen Oberflächen ohne Primer. Es wird für die Montage empfohlen, vertikale Streifen des Produkts mit einem Abstand von ca. 10 cm aufzutragen.

Chemische Basis

Silanmodifiziertes Polymer

Farbe

Grau

Volumenänderung max.

6 %

Durchhärtungsgeschwindigkeit

3 mm/d

Zugfestigkeit min.

2.9 N/mm²

Offene Zeit max.

8 min

Offene Zeit Bedingung

bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 90 °C

UV-Beständigkeit

Ja

Silikonfrei

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Inhalt

290 ml

Inhaltsgewicht

450 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 10°C bis 25°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen