Schutzbrille Muscida

Schutzbrille MUSCIDA
SHTZBRIL-MUSCIDA-MIRROR

Art.-Nr. 0899102397

EAN 4099618448676

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schutzbrille Muscida

Art.-Nr. 0899102397
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
Zuverlässiger Schutz und sportliches Design
  • Hervorragender Durchblick und komfortable Passform mit modernem, athletischem Look

  • Leichte Materialien sorgen für ein angenehmes Tragegefühl

  • Verstellbare, weiche Nasenauflage für die individuelle Anpassung

  • Inklusive Mikrofaserbeutel zur sicheren Aufbewahrung der Brille
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Getönt, Rot, verspiegelt

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

380 nm

EN-Norm

16321-1

Mechanische Festigkeit

C (45 m/s) nach ISO 16321-1

Markierung der Schutzscheibe

CT 1 N

Produktgewicht (per Stück)

66,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen