Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kapselgehörschutz WNA 200/F

Kapselgehörschutz WNA 200F
KAPGEHOERSHTZ-(WNA 200/F)

Art.-Nr. 0899300430
EAN 4061975355683

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Mit sehr guter Dämmleistung, höhenverstellbarem Kopfbügel und fluoreszierenden Kapseln

Hoher Tragekomfort


Gepolsterter Kopfbügel und weiche Dichtungskissen



Anpassbar an jegliche Kopfform


Höhenverstellung der Bügel



Hervoragende Sichtbarkeit bei schwierigen Sichtverhältnissen


Fluoreszierende Kapseln und reflektierender Schriftzug am Kopfband



Für starke Lärmbereiche geeignet


Hoher SNR Wert

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Anwendungen bei unterbrechender Lärmbelästigung

  • Optimal für Lärmbereiche zwischen 102 und 111 dB

SNR-Wert

32 dB

L-Wert

22 dB

M-Wert

29 dB

H-Wert

36 dB

Normen

EN 352-1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen