Müllsack ohne Zugband
Müllsack ohne Zugband
MUELLSACK-EXTRASTRK-BLAU-700X1100MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Gleichbleibende hohe Qualität durch modernste Fertigungsmethoden
- In unterschiedlichen Farben erhältlich
- Im Fertigungsprozess kann es zu leichten Abweichungen innerhalb eines Farbtones kommen
! VE = Stückzahl der Müllsäcke
Datenblätter(X)
Inhalt | 120 l |
Materialstärke | 70 µm |
Toleranz Materialstärke (+/-) | 7 µm |
Breite | 700 mm |
Länge | 1100 mm |
Farbe | Blau |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Ausführung | Extra stark |
Produktgewicht (per Stück) | 90.667 g |