Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Lagerbox mit Deckel

Lagerbox mit Deckel
LGRBOX-KST-LEER-ROT-400X300X270

Art.-Nr. 0955903680
EAN 4011231872744

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Universell einsetzbare und praktische Lager- oder Transportbox
  • Belastbar bis max. 40 kg

  • Stapelgewicht max. 500 kg
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Rot

Länge (L1)

400 mm

Breite (B2)

300 mm

Höhe (H2)

270 mm

Innenbreite (B1)

255 mm

Innenlänge (L3)

356 mm

Höhe (Boden-Stapelrand)

255 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen