Schutzkontakt-Stecker für Leitungen bis 3G2,5 mm²
Schutzkontaktstecker mit Membrandichtung
STE-VOLLGUMMI-16A-250V
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Besserer Halt durch optimierten Griffbereich zum sicheren Stecken und Ziehen des Steckers
- Mit Knickschutz (Membrandichtung) und Verstärkungsring für längere Lebensdauer der Kabeleinführung
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Nennstrom | 16 A |
Nennspannung | 250 V/AC |
Schutzart IP | IP 54 |
Kabeldurchmesser max. | 13 mm |
Werkstoff | Gummi-Kunststoff |
Farbe | Schwarz, Grau |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!