Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Drahtgewindesonde

Nylonspule
ZB-EINZIEHFED-KBLEINZUGSYS-KST-D4-L15M

Art.-Nr. 0975805104
EAN 4045989239023

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

zum Verlegen von elektrischen Leitungen in Rohren
  • Ösen an Anfang und Ende

  • Anfag und Ende mit M4-Gewinde für Austauschbarkeit von Zubehör
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kommerzielle und industrielle Systeme

Länge

15 m

Durchmesser (Ø)

4 mm

Zuglast

100 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen