Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

LED Arbeitsleuchte 47 Watt Basic

LED-Arbeitsleuchte 47 Watt BASIC
LEUCHT-LED-(BASIC)-47W-4500LUMEN

Art.-Nr. 0981124200
EAN 4056807926476

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Robuste, einfache LED Arbeitsleuchte, mit hoch effizienter Lichttechnik im Inneren. Extrem Leicht und somit für den Einsatz auf der Baustelle und Unterwegs geeignet.

Weiches, angenehmes und schattenarmes Licht für ermüdungsfreies Arbeiten.


  • LED-Panel mit hocheffizienten SMD-LEDs (95 lm/W)

  • Breitstrahlendes, blendreduziertes Licht durch opale Abdeckung

  • Kein Leuchtmittelwechsel erforderlich

  • Geringer Stromverbrauch

  • Keine Aufwärm- und Vorwärmzeit

  • 60° verstellbare Lichtquelle

  • 3m H07RN-F Baustellenleitung inkl. Schuko-Stecker

  • Schlag- und bruchfestes Gehäuse

  • Klettband zur Kabelaufbewahrung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Innen- und Außenbereich

Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI)

80

Ausführung

Ohne Steckdose

Lichtstrom

4500 lm

Lampenlichtstrom

4500 lm

Farbtemperatur

5000 K

Schutzart IP

IP 65

Schlagfestigkeit

IK06

Kabeltyp

H07RN-F2x1,0 mm²

Leitungslänge

3 m

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Nennspannung min./max.

220 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Stecker

1 Schutzkontaktstecker, 16 A

Leistung

47 W

Betriebstemperatur min./max.

-20 bis 40 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen