Akku Winkelschleifer Set 16-teilig inklusive:
1
x
System-Koffer 8.4.3
SYSKOFFR-8.4.3
SYSTEMKOFFER
Beschreibung:
500 x 380 x 195 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge:
1
x
1
x
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
WNKLSHLF-AKKU-(AWS18-125P COMPT-1)-KRTN
MASTER M-CUBE
Beschreibung:
Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten
Menge:
1
x
1
x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
KOFFREINLG-(AWS18-125 P COMPACT)-(8.4.3)
Beschreibung:
AWS 18-125 P COMPACT
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge:
1
x
10
x
Trennscheibe CERALINE Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl
TSHB-KK-LS-ST/A2-GD-ST1,0-BO22,23-125
CERALINE
Beschreibung:
Durchmesser: 125 mm; Durchmesser x Stärke: 125 x 1,0 mm; Stärke: 1.0 mm
Aus Hochleistungs-Keramikkorn mit optimalem Bindungssystem für extrem hohe Standzeit, maximale Schnittigkeit und optimale Schneideigenschaften
Menge:
10
x
2
x
Akku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE
AKKU-LIION-18V/4,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
4 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 18 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge:
2
x
1
x
Ladegerät ALG 18V M-CUBE
LADEGER-(ALG 18/6 FAST)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
ALG 18/6 FAST
Passend für Li-Ion 18V BASIC M-CUBE Akkus
Menge:
1
x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.