Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

M-Cube Duo Pack Basic 12V 6-teilig

ABH 12 COMPACT + ABS12 COMPACT Set 6-tlg
ABS12-COMPACT-ABH12-COMPACT-SET-6TLG

Art.-Nr. 0988019274
EAN 4099618140099

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

M-Cube Duo Pack Basic 12V 6-teilig inklusive:
1 x
Werkzeugtasche mit Kunststoffboden

WZGTASH-KSTBOD-440X250X340MM

Beschreibung: Robuste Tasche mit einteiligem Reißverschluss und wasserdichter Bodenschale aus Kunststoff.
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrschrauber ABS 12 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS12 COMPACT)-KARTON

MASTER M-CUBE
Beschreibung: Extrem kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für leichte Bohr- und Schraubanwendungen
Menge: 1 x
1 x
Akku-Bohrhammer ABH 12 COMPACT M-CUBE

BOHAM-AKKU-(ABH 12 COMPACT)-KARTON

MASTER M-CUBE
Beschreibung: Leichter und bürstenloser Akku-Bohrhammer für kleine Bohrarbeiten
Menge: 1 x
2 x
Akku Li-Ion 12 V M-CUBE

AKKU-LI-12V/4,0AH-(M-CUBE)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
4 Ah
Kompakter, kraftvoller und ausdauernder 12 Volt Li-Ion Akku für den professionellen und universellen Einsatz mit den neuen Würth Akku-Geräten
Menge: 2 x
1 x
Ladegerät ALG 12 Volt BASIC M-CUBE

LADEGER-(ALG 12/2 BASIC)

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Beschreibung:
ALG 12/2 BASIC
Passend für Li-Ion 12V BASIC M-CUBE Akkus
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen