1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, kurz
1/2 Zoll Steckschlüssel TX kurz
STESHSL-1/2ZO-INTX-TX30
ZEBRA
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Ausführung: Kurz
- Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille
- Abtrieb: Für TX-Schrauben
Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120
Datenblätter(X)
TX 60
- Für Scheibenbremsen Actros
- Für HL Antriebsachse Actros
TX 80
- Für Lenkstockhebel Iveco
- Für Lenkung MAN
TX100
Für Lenkstockhebel Iveco
Antrieb | 1/2 Zoll |
Abtrieb | TX30 |
Antriebart | Innenvierkant |
Länge (L1) | 60 mm |
Klingenlänge (L2) | 20 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 22,5 mm |
Oberfläche | Verchromt |