1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz - STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW15 1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz - STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW15
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz - STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW15 - 1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz - STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW15 - 2

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

1/2 Zoll Steckschlüssel 6-kant kurz
STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW15
ZEBRA

Art.-Nr. 0712131115
EAN 4024835718875

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Norm: DIN 3124, ISO 2725

  • Oberfläche: Verchromt, geschliffen/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Außensechskant

  • POWERDRIV
Hinweis

Geeignet für den handbetätigten Einsatz für Umschaltknarren DIN 3120

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Schlüsselweite

15 mm

Länge (L1)

36 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

21,7 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2)

22 mm

Oberfläche

Verchromt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen