1/2 Zoll Winkelverlängerung - WNKLVERL-1/2ZO-SCHWENKBAR-46MM 1/2 Zoll Winkelverlängerung - WNKLVERL-1/2ZO-SCHWENKBAR-46MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

1/2 Zoll Winkelverlängerung - WNKLVERL-1/2ZO-SCHWENKBAR-46MM - 1
1/2 Zoll Winkelverlängerung - WNKLVERL-1/2ZO-SCHWENKBAR-46MM - 2

1/2 Zoll Winkelverlängerung

1/2 Zoll Winkelverlängerung
WNKLVERL-1/2ZO-SCHWENKBAR-46MM

Art.-Nr. 0712138101

EAN 4045727992203

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
1/2 Zoll Winkelverlängerung

Art.-Nr. 0712138101
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
  • Norm: DIN 3123, ISO 3316

  • Oberfläche: Verchromt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Außenvierkant 1/2 Zoll

  • Winkelbewegung bis 8° möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Arbeit an schlecht zugänglichen Stellen

Antrieb (S2)

1/2 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Abtrieb (S1)

1/2 Zoll

Abtriebart

Außenvierkant

Länge (L)

46 mm

Steckschlüsselaußendurchmesser (D1)

23 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen