1/2 inç güç.lok. metrik altıköşe kısa

IMPSKT-1/2IN-HEX-SHORT-WS11

Ürün no. 071413 031

EAN 4056807062839

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç güç.lok. metrik altıköşe kısa

Ürün no. 071413 031
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
Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

İç kare

Lamalar boyunca genişlik

11 mm

Uç tipi

Dış altıgen için

Uzunluk (L1)

38 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

18,5 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

25 mm

Lokma anahtarı derinliği (t)

6 mm

Malzeme

Krom molibden

Yüzey

Bronz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler