1/2 inç güç.lok. metrik altıköşe kısa
KUVVETLİ LOKMA-1/2ZO-KISA-SW15
Ürün no. 071413 07
EAN 4011231710398
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Lamalar boyunca genişlik | 15 mm |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Uzunluk (L1) | 38 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 23 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 30 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 8 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Bronz |