1/2 inç güçlü lokma

1/2 inç güçlü lokma anahtarı, harici TX

Ürün no. 071513510
EAN 4011231729994

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

TX başlı bağlantılar için, kısa
  • Tüm geleneksel basınçlı havalı ve elektrikli makinelere uyar

  • Standart: DIN 3121'ye göre kare bağlantı

  • Tasarım: Dövme, eskitmeli
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç boyutu

E10

Uç tipi

Dış TX için

Uzunluk (L1)

38 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

13,5 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

25 mm

Lokma anahtarı derinliği (t)

13 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Bronz

Standartlar

ISO 1174, DIN 3121

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler