1/2 inç güçlü lokma
1/2 inç güçlü lokma anahtarı, harici TX
Register now and access more than 60,000 products
- Tüm geleneksel basınçlı havalı ve elektrikli makinelere uyar
- Standart: DIN 3121'ye göre kare bağlantı
- Tasarım: Dövme, eskitmeli
Veri sayfaları(X)
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç boyutu | E12 |
Uç tipi | Dış TX için |
Uzunluk (L1) | 38 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 15,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 25 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 13 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Bronz |
Standartlar | ISO 1174, DIN 3121 |