1/2 inç güçlü lokma

IMPSKT-1/2IN-LONG-SLEV-SW15

Ürün no. 071413015

EAN 4045727450697

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç güçlü lokma

Ürün no. 071413015
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
Alaşımlı jantların hasarsız montajı için. Renk kodlama sistemiyle kolay kullanım. Standart: DIN 3121/ISO 1174

Model: Dövülmüş, parlatılmış



Tahrik:

1/2 inç, kilit pimi için delik ve O-ring için oluk



Uç: Altıköşe, metrik, Powerdriv



Geometri: uzun



Plastik kaplama


Alüminyum jantların hasar görmesini önler



Lokma içinde plastik durdurma


Krom kaplamalı jant cıvatalarının kenarlarını ve yüzeylerini korur



Renk kodlama sistemiyle plastik kaplama


Boyutların tanımlamasını basitleştirir ve çalışma süresinin harcanmasını önler

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Örneğin Smart için boy 15. Opel/Vauxhall Insignia için boy 22

Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

İç kare

Lamalar boyunca genişlik

15 mm

Uç tipi

Dış altıgen için

Uzunluk (L1)

85 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

30 mm

Lokma anahtarı derinliği (t)

22 mm

Manşon iç çap (d2)

22,5 mm

Manşon dış çap (d3)

24,8 mm

Tasarım

Dövülmüş

Malzeme

Çelik

Yüzey

Bronz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler