1/2 inç güçlü lokma anahtarı
1/2" LOKMA - UZUN - SW13
Ürün no. 071413 13
EAN 4011231710480
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tüm geleneksel basınçlı hava ve elektrikli makinelere uyar
- Standart: DIN 3121'e uygun kare bağlantı
- Tasarım: Dövülmüş, parlatılmış
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Lamalar boyunca genişlik | 13 mm |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Uzunluk (L1) | 78 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 20,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 25 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 17 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Bronz |