1/2 inç güçlü lokma anahtarı

1/2" LOKMA - UZUN - SW14

Ürün no. 071413 130

EAN 4056807093260

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç güçlü lokma anahtarı

Ürün no. 071413 130
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
Altıköşe, metrik, uzun
  • Tüm geleneksel basınçlı hava ve elektrikli makinelere uyar

  • Standart: DIN 3121'e uygun kare bağlantı

  • Tasarım: Dövülmüş, parlatılmış
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

İç kare

Lamalar boyunca genişlik

14 mm

Uç tipi

Dış altıgen için

Uzunluk (L1)

78 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

22 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

25 mm

Lokma anahtarı derinliği (t)

23 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Bronz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler