1/2 inç güçlü lokma anahtarı

1/2'' LOKMA - UZUN - SW23

Ürün no. 071413 161

EAN 4056807071169

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç güçlü lokma anahtarı

Ürün no. 071413 161
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
Altıköşe, metrik, uzun
  • Tüm geleneksel basınçlı hava ve elektrikli makinelere uyar

  • Standart: DIN 3121'e uygun kare bağlantı

  • Tasarım: Dövülmüş, parlatılmış
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

İç kare

Lamalar boyunca genişlik

23 mm

Uç tipi

Dış altıgen için

Uzunluk (L1)

78 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

34 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

30 mm

Lokma anahtarı derinliği (t)

30 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Bronz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler