1/2 inç güçlü lokma anahtarı
ALLEN LOKMA BİTS UÇ-1/2 İNÇ-UZUN-10MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tüm geleneksel basınçlı havalı ve elektrikli makinelere uyar
- Standart: DIN 3121'ye göre kare yuva
- Tasarım: dövme, eskitmeli
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç boyutu | 10 mm |
Uç tipi | Altıgen ekleme |
Uzunluk (L1) | 78 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 22 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 25 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Bronz |