1/2 inç güçlü lokma anahtarı

ALLEN LOKMA BİTS UÇ-1/2 İNÇ-UZUN-14MM

Ürün no. 0715137614

EAN 4058794466119

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç güçlü lokma anahtarı

Ürün no. 0715137614
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
Altıgen lokma cıvataları için, metrik, uzun
  • Tüm geleneksel basınçlı havalı ve elektrikli makinelere uyar

  • Standart: DIN 3121'ye göre kare yuva

  • Tasarım: dövme, eskitmeli
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç boyutu

14 mm

Uç tipi

Altıgen ekleme

Uzunluk (L1)

78 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

24 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

25 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Bronz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler