1/2 inç güçlü lokma anahtarı

ALLEN LOKMA BİTS UÇ-1/2 İNÇ-UZUN-6MM

Ürün no. 0715137606

EAN 4058794465464

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç güçlü lokma anahtarı

Ürün no. 0715137606
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
Altıgen lokma cıvataları için, metrik, uzun
  • Tüm geleneksel basınçlı havalı ve elektrikli makinelere uyar

  • Standart: DIN 3121'ye göre kare yuva

  • Tasarım: dövme, eskitmeli
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç boyutu

6 mm

Uç tipi

Altıgen ekleme

Uzunluk (L1)

78 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

8 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

25 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Bronz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler