1/2 inç güçlü lokma anahtarı
Güçlü lkm anhtrı, 1/2inç, mt, alt., uz
HAVALI LOKMA 1/2I-UZUN-SW18-78MM
Ürün no. 071413 142
EAN 4011231710534
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tüm geleneksel basınçlı hava ve elektrikli makinelere uyar
- Standart: DIN 3121'e uygun kare bağlantı
- Tasarım: Dövülmüş, parlatılmış
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Lamalar boyunca genişlik | 18 mm |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Uzunluk (L1) | 78 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 27,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 30 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 23 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Bronz |