1/2 inç güçlü lokma anahtarı
IMPSKT-1/2IN-LONG-TX70
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tüm geleneksel basınçlı havalı ve elektrikli makinelere uyar
- Standart: DIN 3121'ye göre kare yuva
- Tasarım: dövme, eskitmeli
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç boyutu | TX70 |
Uç tipi | TX |
Uzunluk (L1) | 78 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 11,2 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 25 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Bronz |
Maks. tork | 700,9 Nm |