1/2 inç güçlü lokma anahtarı

IMPSKT-1/2IN-LONG-TX80

Ürün no. 0715136180

EAN 4058794465389

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç güçlü lokma anahtarı

Ürün no. 0715136180
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
TX lokma cıvataları için, uzun
  • Tüm geleneksel basınçlı havalı ve elektrikli makinelere uyar

  • Standart: DIN 3121'ye göre kare yuva

  • Tasarım: dövme, eskitmeli
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç boyutu

TX80

Uç tipi

TX

Uzunluk (L1)

78 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

11,2 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

25 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Bronz

Maks. tork

1048,3 Nm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler