1/2 inç güçlü lokma anh., uzun, alaşımlı jant için

IMPSKT-1/2IN-EXTRALONG-WS17MM

Ürün no. 0714130170

EAN 4058794450668

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç güçlü lokma anh., uzun, alaşımlı jant için

Ürün no. 0714130170
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
Especially suited for deep-seated wheel nuts.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

Kare

Lamalar boyunca genişlik

17 mm

Uç tipi

Dış altıköşe

Uzunluk (L1)

130 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

30 mm

Lokma anahtarı derinliği (t)

35 mm

Manşon iç çap (d2)

25,5 mm

Manşon dış çap (d3)

28,5 mm

Tasarım

Sabitleme pimi için delik ve o-ring için oluk, Ekstra uzun, Metrik

Malzeme

Çelik

Yüzey

Bronz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler