1/2 inç güçlü lokma anh., uzun, alaşımlı jant için
IMPSKT-1/2IN-EXTRALONG-WS19MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Lamalar boyunca genişlik | 19 mm |
Uç tipi | Dış altıköşe |
Uzunluk (L1) | 130 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 30 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 35 mm |
Manşon iç çap (d2) | 27,5 mm |
Manşon dış çap (d3) | 30,5 mm |
Tasarım | Sabitleme pimi için delik ve o-ring için oluk, Ekstra uzun, Metrik |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Bronz |