1/2 inç güçlü lokma, güçlü
IMPSKT-1/2IN-LONG-SLEV-WS21-POWER
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Standart: DIN 3121/ISO 1174
- Tahrik: Kilit pimi için delik ve O-ring için oluk
- Geometri: uzun
Uzun kullanma süresi
Alüminyum alışımlı jantlar için standart güçlü lokma anahtarlarının kullanma süresinin en az iki katı kadar kullanma süresi sağlamak için güçlendirme halkası.
Değiştirilebilir plastik kaplama
Alüminyum jantları korumak için plastik kaplamalı
Renk kodlu lokma anahtarları
Daha az çalışma süresinin harcanması için istenen boyutu belirlemeyi kolaylaştırır.
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Lamalar boyunca genişlik | 21 mm |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Uzunluk (L1) | 86 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 30 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 20 mm |
Manşon iç çap (d2) | 28 mm |
Manşon dış çap (d3) | 30 mm |
Tasarım | Dövülmüş |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Bronz |