1/2 inç lokma

071513455 061 10

Ürün no. 071513455

EAN 4011231729963

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç lokma

Ürün no. 071513455
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
TX bağlantılar için, uzun
  • Tasarım: Uzun

  • Yüzey: krom kaplamalı

  • Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli

  • Uç: TX bağlantılar için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Özellikle Ford için

Sürüş

1/2 inç

Uç boyutu

TX55

Tahrik tipi

İç kare

Uç tipi

TX

Uzunluk (L1)

140 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

100 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

22,5 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler