1/2 inç lokma

1/2 inç lokma anhtarı, altıköşe, kısa
1/2 LOKMA SW 23MM
ZEBRA

Ürün no. 0712131123
EAN 4024835718950

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Metrik, altıköşe, kısa
  • Standart: DIN 3124, ISO 2725

  • Yüzey: Krom kaplamalı, taşlanmış/mat

  • Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli

  • Uç: Altıköşe baş için

  • POWERDRIV
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

İç kare

Lamalar boyunca genişlik

23 mm

Uzunluk (L1)

38 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

31.7 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

27.7 mm

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler