1/2 inç lokma
1/2 inç lokma anhtarı, altıköşe, kısa
1/2 LOKMA SW 30MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Standart: DIN 3124, ISO 2725
- Yüzey: Krom kaplamalı, taşlanmış/mat
- Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: Altıköşe baş için
- POWERDRIV
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Lamalar boyunca genişlik | 30 mm |
Uzunluk (L1) | 44 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 40,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 36 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 22 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |