1/2 inç lokma
1/2 inç lokma anahtarı, metrik, altıgen, uzun
1/2INC UZUN TIP LOKMA 22 MM
Ürün no. 0712132322
EAN 4038898208204
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı/mat
- Bağlantı: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: Altıgen kafa için
- POWERDRIV®
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Lamalar boyunca genişlik | 22 mm |
Uzunluk (L1) | 77 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 29,7 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 29,7 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 35,5 mm |
Yüzey | Krom kaplamalı |