1/2 inç lokma

LOKMA 1/2I-İÇ TORKS-KROM-TX27

Ürün no. 071513327

EAN 4011231729680

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç lokma

Ürün no. 071513327
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
TX vidalar için, kısa
  • Tasarım: Kısa

  • Yüzey: Krom kaplamalı

  • Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama oluklu

  • Uç: TX cıvatalar için
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

TX 60


  • Actros disk frenleri için

  • Actros HL tahrik milleri için


TX 80


  • Iveco pitman kolları için

  • MAN direksiyon için


TX100


Iveco pitman kolları için

Sürüş

1/2 inç

Uç boyutu

TX27

Tahrik tipi

İç kare

Uç tipi

TX

Uzunluk (L1)

60 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

20 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

22,5 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler