1/2 inç lokma
LOKMA 1/2I-İÇ TORKS-KROM-TX40
Ürün no. 071513340
EAN 4011231729741
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tasarım: Kısa
- Yüzey: Krom kaplamalı
- Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama oluklu
- Uç: TX cıvatalar için
Veri sayfaları(X)
TX 60
- Actros disk frenleri için
- Actros HL tahrik milleri için
TX 80
- Iveco pitman kolları için
- MAN direksiyon için
TX100
Iveco pitman kolları için
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Uç boyutu | TX40 |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | TX |
Uzunluk (L1) | 60 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 20 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 22,5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |