1/2 inç lokma
LOKMA 1/2I-İÇ TORKS-KROM-UZUN-TX40
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Tasarım: Uzun
- Yüzey: krom kaplamalı
- Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: TX bağlantılar için
Veri sayfaları(X)
Özellikle Ford için
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Uç boyutu | TX40 |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | TX |
Uzunluk (L1) | 120 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 80 mm |
Uzunluk 2 (L3) | 12,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 22,5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |