1/2 inç lokma
LOKMA 1/2I-KISA-SW15-6K-KROM-36MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Standart: DIN 3124, ISO 2725
- Yüzey: Krom kaplamalı, taşlanmış/mat
- Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: Altıköşe baş için
- POWERDRIV
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Lamalar boyunca genişlik | 15 mm |
Uzunluk (L1) | 36 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 21,7 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 22 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 13 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |