1/2 inç lokma

LOKMA 1/2I-KISA-SW24-6K-KROM-38MM

Ürün no. 0712131124

EAN 4024835670807

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç lokma

Ürün no. 0712131124
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
Metrik, altıköşe, kısa
  • Standart: DIN 3124, ISO 2725

  • Yüzey: Krom kaplamalı, taşlanmış/mat

  • Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli

  • Uç: Altıköşe baş için

  • POWERDRIV
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç tipi

Dış altıgen için

Lamalar boyunca genişlik

24 mm

Uzunluk (L1)

38 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

33 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

29 mm

Lokma anahtarı derinliği (t)

18 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler