1/2 inç lokma

LOKMA 1/2I-UZUN-SW17-6K-KROM-77M

Ürün no. 0712132317

EAN 4038898207887

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç lokma

Ürün no. 0712132317
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
Metrik, altıgen, uzun
  • Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı/mat

  • Bağlantı: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli

  • Uç: Altıgen kafa için

  • POWERDRIV®
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Uç tipi

Dış altıgen için

Lamalar boyunca genişlik

17 mm

Uzunluk (L1)

77 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

24,1 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

24,1 mm

Lokma anahtarı derinliği (t)

30 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler