1/2 inç lokma
LOKMA 1/2I-UZUN-SW19-6K-KROM-77M
Ürün no. 0712132319
EAN 4038898252078
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı/mat
- Bağlantı: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: Altıgen kafa için
- POWERDRIV®
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Lamalar boyunca genişlik | 19 mm |
Uzunluk (L1) | 77 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 26,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 26,5 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 30 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |