1/2 inç lokma
LOKMANAHTR-1/2IN-XZN-M5X60
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: Krom kaplamalı
- Bağlantı: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: Üçlü köşe
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Uç boyutu | XZN M5 |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | Çok dişli |
Uzunluk (L1) | 60 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 20 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 22,5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |