1/2 inç lokma
SKTWRNCH-1/2IN-BIHEX-WS13
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Standart: DIN 3124, ISO 2725
- Yüzey: Krom kaplamalı, taşlanmış/mat
- Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: On iki köşe için
- POWERDRIV
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | On iki kenarlı baş |
Lamalar boyunca genişlik | 13 mm |
Uzunluk (L1) | 36 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 19,1 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 21,9 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 11 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |