1/2 inç lokma

SKTWRNCH-1/2IN-BIHEX-WS32

Ürün no. 0712133132

EAN 4024835714679

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç lokma

Ürün no. 0712133132
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
Metrik, on iki köşe, kısa
  • Standart: DIN 3124, ISO 2725

  • Yüzey: Krom kaplamalı, taşlanmış/mat

  • Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli

  • Uç: On iki köşe için

  • POWERDRIV
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç tipi

On iki kenarlı baş

Lamalar boyunca genişlik

32 mm

Uzunluk (L1)

44 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

42 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

38,1 mm

Lokma anahtarı derinliği (t)

24 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler