1/2 inç lokma
SKTWRNCH-1/2IN-HEX-1 1/16IN
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı/mat
- Bağlantı: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: Altıgen kafa için
- POWERDRIV®
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Lamalar boyunca genişlik | 1 1/16 inç |
Uzunluk (L1) | 44 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 36 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 32,2 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 24,5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |