1/2 inç lokma

SKTWRNCH-1/2IN-HEX-3/4IN

Ürün no. 0712131208

EAN 4024835712323

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç lokma

Ürün no. 0712131208
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
İnç, kısa
  • Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı/mat

  • Bağlantı: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli

  • Uç: Altıgen kafa için

  • POWERDRIV®
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç tipi

Dış altıgen için

Lamalar boyunca genişlik

3/4 inç

Uzunluk (L1)

38 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

26,5 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

24,7 mm

Lokma anahtarı derinliği (t)

19 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler