1/2 inç lokma
SKTWRNCH-1/2IN-LONG-HEX-WS11
Ürün no. 0712132311
EAN 4038898850151
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı/mat
- Bağlantı: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: Altıgen kafa için
- POWERDRIV®
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/2 inç |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Lamalar boyunca genişlik | 11 mm |
Uzunluk (L1) | 77 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 16,6 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 21,8 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 25 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |